シンコー[継手]
ホースジョイント用ナット NH型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
D
35.5
6.2
7.3
8.5
9.5
11
14.5
16.5
21.5
27.5
35.5
41
53.8
PF
1・1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
3/4
1
1・1/4
1・1/2
2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63667583
品番
34
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ゴムホース、ウレタンホース、配管へのネジ込等にてご使用いただける継手です。
用途
エアー配管用の継手です。
材質
BSBM
PF
1・1/4
D
35.5
H
45
L
25
関連資料:
(0.4MB)
(0.6MB)
商品豆知識
配管工事を支える補助部材