BUFFALO(バッファロー)
南京錠単体 通常キー仕様
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
63668160
品番
BLN03
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
スロットパーツ+セキュリティワイヤーに取り付けて盗難を防ぐ
仕様
動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%
質量(g)
約50
外形寸法(mm)
約25×44×12・レバー太さ 約3.2
保証期間
初期不良のみ
ロック
南京錠