BLPW4810 セキュリティワイヤー 4.8mm BUFFALO(バッファロー) 63668370

セキュリティワイヤー 4.8mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)1
内容量1台注文コード63668370品番BLPW4810
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

南京錠、セキュリティスロットと組み合わせることで、パソコン周辺機器をしっかりガード
ワイヤーにキズ防止コーティング

長さ(m)1質量(g)約65ワイヤー径(Φmm)4.8動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみロック南京錠穴径(mm)約7

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCセキュリティ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする