曜日別特売
BLAARJ45BE6 後付け用コネクター保護カバー6個入り ベージュ BUFFALO(バッファロー) 63668424

後付け用コネクター保護カバー6個入り ベージュ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63668424品番BLAARJ45BE6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389

接続済みケーブルのコネクター部分に後から取り付けることができ、色を分けることで識別し、コネクターを保護します。

仕様対応ケーブル外径最大:約 6 mm材質PP外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)30×10×28.7保証期間初期不良交換のみ。入数6個

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする