曜日別特売
BLN04WM 南京錠+ワイヤー付き マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63668668

BLN04WM 南京錠+ワイヤー付き マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63668668
BLN04WM 南京錠+ワイヤー付き マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63668668
BLN04WM 南京錠+ワイヤー付き マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63668668

南京錠+ワイヤー付き マスターキー仕様

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1台注文コード63668668品番BLN04WM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

南京錠+ワイヤーで、パソコンや入力機器を盗難から守る
ワイヤーにキズ防止コーティング
保管・管理に便利なマスターキー仕様

仕様●動作保証環境:温度0~50℃、湿度20~80%●対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm●対応機器:セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)セット内容南京錠、ワイヤー、スロットパーツ、キー2個(内1個は予備キー)質量(g)南京錠:約50 ワイヤー:約31 スロットパーツ:約10 鍵(2個):約8外形寸法(mm)南京錠:W25×H44×D12 ワイヤー:長さ2000 太さ2.2 スロットパーツ:W14.5×H32.5×D2.5 フック奥行 約7保証期間初期不良のみロック南京錠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする