BLC08M シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63669036

BLC08M シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63669036
BLC08M シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63669036
BLC08M シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63669036
BLC08M シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63669036
BLC08M シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様 BUFFALO(バッファロー) 63669036

シリンダー錠タイプワイヤーロック NobleWedgeスロット対応 マスターキー仕様

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63669036品番BLC08M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

NobleWedgeスロット対応のシリンダー錠タイプのセキュリティロック
パソコンや液晶モニターなどを盗難から守ります
径約11mmの小型シリンダー錠
簡単に施錠できるワンプッシュタイプ
360度回転機構、90度首振り機構でワイヤーの取り回しがしやすいです
マスターキー仕様です。

仕様対応スロットサイズ:幅:4.5mm(4.5~5.1mm)、高さ:3.2mm(3.2~3.4mm)セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、スペーサー2個、面ファスナー1個質量(g)約110外形寸法(mm)ロック部:長さ 約39×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー:長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+9)動作環境温度0~40℃、湿度20~80%保証期間初期不良のみ
注意
※セキュリティースロットによっては、奥行きが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする