曜日別特売
BSIPD20109FAVBGZ 2020年iPad Air 10.9用抗ウイルス・抗菌フィルム BUFFALO(バッファロー) 63669054

BSIPD20109FAVBGZ 2020年iPad Air 10.9用抗ウイルス・抗菌フィルム BUFFALO(バッファロー) 63669054
BSIPD20109FAVBGZ 2020年iPad Air 10.9用抗ウイルス・抗菌フィルム BUFFALO(バッファロー) 63669054

2020年iPad Air 10.9用抗ウイルス・抗菌フィルム

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63669054品番BSIPD20109FAVBGZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

SIAAが認定した抗ウイルス・抗菌フィルム「RIKEGUARD#」を採用 ※RIKEGUARD#はリケンテクノス株式会社の登録商標です。
指紋を防止する特殊フッ素コーティング
画像や映像を色鮮やかに映す高光沢タイプ
気泡を柔らかい厚手のシリコンで包むように吸収し消えたように見えるエアーレス加工
表面硬度2Hで傷がつきにくい
クリーニングクロス、ホコリ取りシール、きれいに貼れるマニュアルを付属
対応機種:10.9インチiPadAir(2020年発売モデル)

付属品ホコリ取りシール、クリーニングクロス、取扱説明書材質フィルム:PET、接着面:シリコン膜サイズ(inch)10.9対応機種iPad Air 第5世代(2022年発売モデル)/第4世代(2020年発売モデル)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約175×244×0.2保証期間保証:初期不良交換のみ。光線透過率(%)約89※少し画面が暗くなります。特性抗ウイルス・抗菌
注意
※対応機種以外ではご使用にならないでください。
※タッチペンを使用する場合、タッチペンの種類によってはタッチパネルが反応しにくいことがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タブレットフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする