曜日別特売
BLC01CM シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー) 63669088

BLC01CM シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー) 63669088
BLC01CM シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー) 63669088
BLC01CM シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー) 63669088
BLC01CM シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応) BUFFALO(バッファロー) 63669088

シリンダー錠01 カールコードロック(マスターキー対応)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード63669088品番BLC01CM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

セキュリティスロットに直接セットして盗難から守る小型シリンダー錠タイプ
マスターキータイプ

仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mmセット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー)質量(g)錠:約55、鍵:約5外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8)適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等)動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと)保証期間初期不良のみ
注意
※セキュリティースロットによっては、サイズが対応しない場合がありますのでご確認の上ご使用願います。
※全てのセキュリティースロットでご使用いただけるものではありません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする