曜日別特売
CPB-AHX30-T 超強磁力マグネットバー タップ穴付 テクノプラン 63669806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超強磁力マグネットバー タップ穴付

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量1個注文コード63669806品番CPB-AHX30-T
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

主に食品や衣料品の製造工程での、金属異物除去に使用されます。
原料に混入した鉄粉の徐鉄用に、粉体の搬送ダクトや液体の流路や槽に設置します。
サニタリー仕様の高品位仕上げになっています。
液中使用も可能な防水構造です。
標準タップ穴加工は、両端中央にM6×1.0深さ7mmです。

材質外装パイプ:SUS316L長さ(mm)外装パイプ 295質量(kg)0.9使用環境温度(℃)上限80材質(磁石)内装永久磁石:ネオジウム磁石 特性値1380mT(13.8kG)表面仕上げ外装パイプ #400 バフ仕上表面磁束密度(mT)最大:1200(12kG)パイプ直径(Φmm)25(外装パイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする