CPH-SS40 角形マグネットホルダー テクノプラン 63670314

角形マグネットホルダー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
吸着力(N)294
内容量1個注文コード63670314品番CPH-SS40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

プレス機器や型等への組み込みやワーク押さえ等、広範囲に応用できます。
ネジ穴つきのものは、治具への組み込みもできます。

長さ(mm)40幅(mm)40高さ(mm)30質量(g)377温度(℃)短時間上限:300吸着力(N)294使用温度(℃)上限:250表面処理赤塗装ねじ穴(Φmm)M8×1.25 12使用磁石サマリウムコバルト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする