曜日別特売
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785

51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785
51322 ハンズフリー小型拡声器 黒 アーテック[学校教材・教育玩具] 63670785

ハンズフリー小型拡声器 黒

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード63670785品番51322
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,400
販売価格(税別)
3,091

小型なのにクリアで大音量。液晶ディスプレーで状態がわかりやすい。大容量バッテリーで連続20時間使用可能。
使用人数目安 屋外:100人 室内:150人。マスク着用でもしっかり聞こえる。プレゼンや講義にも気軽に使える。ストラップ/ベルトクリップ両対応。

セット内容スピーカー本体、ヘッドマイク、充電用USBケーブル、ベルトクリップ付ストラップ材質PE種類ハンズフリー最大出力(W)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スピーカーサイズ:85×32×92充電時間(時間)約4充電方式USBケーブル(Micro USB Type-B)充電アズワン品番64-8311-06

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63670785
2022-12-07
用途: イベント時での拡声
有限会社シーエムジェイ

コンパクトで軽く使いやすいしお値打ちだと思います。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする