ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783

ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783
ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783
ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783
ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783
ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783
ET52N 洋形封筒50枚パック オキナ 63671783

洋形封筒50枚パック

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(50枚)
郵便番号欄なし
サイズ洋形2号
内容量1袋(50枚)注文コード63671783品番ET52N
参考基準価格(税別)¥630販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

50枚がパックになった、お徳用の洋形封筒です。
プリンター対応紙を使用していますので、きれいに印刷できます。
プリンターの機種により故障の原因となりやすい口糊加工は施しておりません。

寸法(mm)162×114ホワイトサイズ洋形2号紙質ケント坪量(g/m2)100郵便番号欄なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 63671765
2022-11-16
用途: 定期便の配送に
その他業種

使い勝手がいいですね。効率よく使っていきたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

封筒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする