VQ6A バンキッシュノート オキナ 63672054

バンキッシュノート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊(26枚)
サイズA4
罫線20字
行数30
内容量1冊(26枚)注文コード63672054品番VQ6A
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

1つのページで決められた字詰めが完成する仕様を特徴とするノートです。
1ページ内のマス数を製品毎に、論文作成の際によく出題されがちな400マス(16字×25マス)、600マス(20字×30マス)、または、800マス(25字×32マス)として制限しています。
本文の罫は、横罫+縦ガイド罫。縦横で囲まれた1マスが記入文字数の目安となります。
ノートの1ページ内のマス数が決まっているため、◯◯◯字以内の作文、字数を制限した論文の練習などの際に、作文後、または作文中に字を数えることが簡単にできます。

寸法(mm)210×297サイズA4枚数26枚行数30マス数600マス(横罫+縦ガイド罫 1マス9.0mm)坪量(g/m2)70罫線20字ページ数52頁
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする