曜日別特売
TPMT 06 T1 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 63672816

 

TPMT 06 T1 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 63672816
TPMT 06 T1 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 63672816

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969材種4415注文コード63672816品番TPMT 06 T1 04-PF
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途仕上げチップ厚さ(mm)1.905材種4415被削材PK切刃長さ(mm)5.8982勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)3.96875
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする