曜日別特売
TPMT 09 02 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 63672825

 

TPMT 09 02 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 63672825
TPMT 09 02 04-PF CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形 サンドビック 63672825

CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1箱(10個)コーナーR(mm)0.3969材種4415注文コード63672825品番TPMT 09 02 04-PF
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
用途仕上げチップ厚さ(mm)2.38125材種4415被削材PK切刃長さ(mm)8.6522勝手なしコーティングTICN+AL2O3+TINコーナーR(mm)0.3969母材超硬内接円径(mm)5.55625
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする