サンドビック
CoroTurn(R) 111 旋削加工用チップ 三角形
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
コーナーR(mm)
0.3969
材種
4415
注文コード
63672859
品番
TPMT 11 03 04-PF
参考基準価格(税別)
¥16,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・材種・内容量
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
用途
仕上げ
チップ厚さ(mm)
3.175
材種
4415
被削材
PK
切刃長さ(mm)
10.0205
勝手
なし
コーティング
TICN+AL2O3+TIN
コーナーR(mm)
0.3969
母材
超硬
内接円径(mm)
6.35