曜日別特売
EXIL6011ASA9-L 防爆形LED照明器具 スタンド形 岩崎電気 63677548

防爆形LED照明器具 スタンド形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)
8(交流100~242V、直流100~110V)
17(交流100~242V、直流100~110V)
内容量1セット注文コード63677548品番EXIL6011ASA9-L
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
用途屋内・屋外用入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+40材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、パイプ:鋼管、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品
注意
※ポールは別売となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする