用途屋内・屋外用入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)33.9、(200V)34.7、(242V)35.4エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)112.0、(200V)109.5、(242V)107.3定格光束(Lm)3800LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+50材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)17.4仕様水素ガス対応、50℃対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIB+H2T6 ※本体の防爆構造記号はExdIIB+H2T5又は、ExdIIB+H2T6ですが、ポールに内蔵するジャンクションボックス(EXG20-28F-G)の防爆構造記号がd2G4のため使用範囲はd2G4となります。機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品