曜日別特売
EXIL8062ASA9-L 防爆形LED照明器具 スタンド形 岩崎電気 63677593

防爆形LED照明器具 スタンド形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
消費電力(W)(100V)57.4、(200V)57.5、(242V)58.6
8(交流100~242V、直流100~110V)
17(交流100~242V、直流100~110V)
内容量1セット注文コード63677593品番EXIL8062ASA9-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,200
用途屋内・屋外用入力電圧(V)100~242消費電力(W)(100V)57.4、(200V)57.5、(242V)58.6エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)125.4、(200V)125.2、(242V)122.8定格光束(Lm)7200LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)光源色昼白色色温度(K)5000相当平均演色評価数(Ra)80周波数50/60Hz共用耐雷サージ15kV(コモンモード)保護等級IP65使用温度範囲(℃)-20~+50材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、ホルダ:アルミニウム合金鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)17.4仕様水素ガス対応、50℃対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdIIB+H2T6 ※本体の防爆構造記号はExdIIB+H2T5又は、ExdIIB+H2T6ですが、ポールに内蔵するジャンクションボックス(EXG20-28F-G)の防爆構造記号がd2G4のため使用範囲はd2G4となります。機器保護レベル:EPL Gb、厚生労働省型式検定合格品
注意
※ポールは別売となります。
※直付形、特殊直付形、及び角度可変形は天井に下向きに、40°ブラケット形は壁に下向きに取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする