曜日別特売
EXIL3011SA9-16-G 防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W) 岩崎電気 63677855

防爆形LED照明器具 ブラケット形(8W)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1セット注文コード63677855品番EXIL3011SA9-16-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980
用途
屋内・屋外用
仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:ExdIIB+H2T6X(d:灯具本体、電源装置室)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミダイカスト、前面ガラス:強化ガラス、パイプ:鋼管、位置ボックス:鉄鋳物、仕上色:グレイ(マンセルN7)質量(kg)6.7使用温度範囲(℃)-20~+40消費電力(W)8(交流100~242V、直流100~110V)入力電圧(V)交流:100~242、直流:100~110平均演色評価数(Ra)65周波数50/60Hz共用保護等級IP65色温度(K)5000相当光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:111.2(交流100~242V、直流100~110V)LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)定格光束(Lm)890(交流100~242V、直流100~110V)耐雷サージ15kV(コモンモード)
注意
※直付形、特殊直付形、及び角度可変形は天井に下向きに、40°ブラケット形は壁に下向きに取付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする