曜日別特売
EXILF421SA9U1-0 防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形 岩崎電気 63678686

防爆形直管LEDランプ照明器具 2灯用 既設対応形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台消費電力(W)(100V)59.7、(200V)59.0、(242V)62.6注文コード63678686品番EXILF421SA9U1-0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800
用途屋内・屋外用消費電力(W)(100V)59.7、(200V)59.0、(242V)62.6エネルギー消費効率(Lm/W)固有:(100V)126.4、(200V)127.9、(242V)120.6光束(Lm)7550適合ランプ電源内蔵形直管LEDランプ(BLD-45N)仕様水素ガス対応、IEC規格整合品、防爆構造記号:灯具本体=ExdeIIB+H2T6(d:ランプ室、e:本体内部端子箱)、厚生労働省型式検定合格品材質/仕上本体:アルミ押出材/グレイ(マンセルN7)、保護カバー:硬質ガラス、仕切板:ステンレス鋼板(SUS304)/白色質量(kg)13.5使用温度範囲(℃)-20~+40周波数(Hz)50/60共用入力電圧(V)100~242保護等級IP65色温度(K)5000光源色昼白色LED寿命(時間)60000(光束維持率90%)演色指数(Ra)83耐雷サージ10kV(コモンモード)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直管型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする