カブト工業
カブトセンター KC型 先端取替式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
シャンク(MT No.)
4
2
3
4
5
6
寸法L(mm)
191.2
136.2
158.7
191.2
254.2
346.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678869
品番
KC-4
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
用途
汎用旋盤用
タイプ
防塵タイプ
振れ精度
0.007
シャンク(MT No.)
4
寸法D(Φmm)
49.5
寸法d(Φmm)
32
寸法h(Φmm)
16
寸法A(mm)
36.2
寸法B(mm)
47
寸法C(mm)
108
寸法E(mm)
5.3
寸法F(mm)
22.5
寸法L(mm)
191.2
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。