カブト工業
カブトセンター KC型 先端取替式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
6
2
3
4
5
6
寸法L(mm)
346.5
136.2
158.7
191.2
254.2
346.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63678887
品番
KC-6 先端取替式
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
汎用旋盤用の定番モデル
用途
汎用旋盤用
タイプ
防塵タイプ
振れ精度
0.007
シャンク(MT No.)
6
寸法D(Φmm)
125
寸法d(Φmm)
65
寸法h(Φmm)
33
寸法A(mm)
70.5
寸法B(mm)
87
寸法C(mm)
189
寸法E(mm)
8
寸法F(mm)
48
寸法L(mm)
346.5
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。