曜日別特売
KFN-4 ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き カブト工業 63679097

ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)4
寸法L(mm)191.2
内容量1本注文コード63679097品番KFN-4
参考基準価格(税別)¥126,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能

用途細物加工・軽金属加工用タイプ防水タイプ振れ精度0.003シャンク(MT No.)4寸法D1(Φmm)79寸法D(Φmm)63寸法d(Φmm)32寸法h(Φmm)16寸法A(mm)40.2寸法B(mm)45.5寸法C(mm)105.5寸法E(mm)1.8寸法F(mm)26.5寸法L(mm)191.2寸法J(mm)31.5
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

センター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする