カブト工業
ファインライブセンター KFN型 先端取替式 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
5
3
4
5
寸法L(mm)
247.2
156.2
191.2
247.2
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679106
品番
KFN-5
参考基準価格(税別)
¥169,000
販売価格(税込)
¥185,680
販売価格(税別)
¥
168,800
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途
細物加工・軽金属加工用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
5
寸法D1(Φmm)
105
寸法D(Φmm)
85
寸法d(Φmm)
52
寸法h(Φmm)
26
寸法A(mm)
61.2
寸法B(mm)
54
寸法C(mm)
132
寸法E(mm)
2.3
寸法F(mm)
38
寸法L(mm)
247.2
寸法J(mm)
37
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。