カブト工業
ファインライブセンター KFN型 先端一体型超硬付 抜きナット付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シャンク(MT No.)
4
3
4
5
寸法A(mm)
52
37
41.5
40
52
55
65
寸法L(mm)
203
157
161.5
191
203
241
251
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
63679203
品番
KFN-4B 超硬付
参考基準価格(税別)
¥125,300
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
回転で出来る空気の膜で切削水を防ぐ防水機能
用途
細物加工・軽金属加工用
タイプ
防水タイプ
振れ精度
0.003
シャンク(MT No.)
4
寸法D1(Φmm)
79
寸法D(Φmm)
63
寸法d(Φmm)
32
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
45.5
寸法C(mm)
105.5
寸法E(mm)
1.8
寸法L(mm)
203
超硬径(mm)
Φ10
寸法J(mm)
31.5
寸法h(Φmm)
12
注意
※先端取替式と先端一体型がございます。