I-TOOL
クーラントホース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
タイプ
1/4
1/4
1/2
全長(mm)
28
28
43
70
46.5
63.5
80
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63680253
品番
HO1/4-28
参考基準価格(税別)
¥4,210
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
全長(mm)
28
タイプ
1/4
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
~75
耐圧力(MPa)
8
曲げ角度(°)
30