曜日別特売
SPNO1/4-60S クーラントノズル I-TOOL 63680384

クーラントノズル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個タイプ1/4注文コード63680384品番SPNO1/4-60S
参考基準価格(税別)¥2,530販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498
材質アルマイト処理済みアルミニウムタイプ1/4穴径(Φmm)1.8穴数7流量(L/min)25耐温度性(℃)~75耐圧力(MPa)8曲げ角度(°)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジョイント式」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする