I-TOOL
クーラントノズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
1/2
注文コード
63680488
品番
SPNO1/2-MUL90L
参考基準価格(税別)
¥3,790
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・ノズル幅
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
材質
アルマイト処理済みアルミニウム
タイプ
1/2
穴径(Φmm)
2.5
穴数
7
流量(L/min)
25
耐温度性(℃)
~75
耐圧力(MPa)
8
曲げ角度(°)
30