泰和電気工業
漏電火災警報器用零相変流器
商品レビューを投稿する
32日以内出荷
返品不可
32日以内出荷とは
種別
屋内分割形
屋内貫通形
屋内分割形
屋外分割形
定格電流(A)
100
100
200
300
400
150
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63681687
品番
ZC-30S
参考基準価格(税別)
¥43,200
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
種別
屋内分割形
定格電流(A)
100
貫通穴径(Φmm)
30
質量(kg)
0.55
電線仕様
【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV60、(1Φ3W・3Φ3W)IV38、(3Φ4W)IV38
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※試験端子はありません。