ZC-45S 漏電火災警報器用零相変流器 泰和電気工業 63681696

漏電火災警報器用零相変流器

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
種別屋内分割形
定格電流(A)200
内容量1台注文コード63681696品番ZC-45S
参考基準価格(税別)¥98,200販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
種別屋内分割形定格電流(A)200貫通穴径(Φmm)45質量(kg)0.89電線仕様【貫通電線(参考)】(1Φ2W)IV150、(1Φ3W・3Φ3W)IV100、(3Φ4W)IV100RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※試験端子はありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする