曜日別特売
VBGW110304S01020F コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック 63681889

 

VBGW110304S01020F コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック 63681889
VBGW110304S01020F コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620) サンドビック 63681889

コロターン107 旋削用CBNポジチップ(620)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(5個)注文コード63681889品番VBGW110304S01020F
参考基準価格(税別)¥45,300販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980

高い切刃じん性と優れた耐摩耗性により、連続切削および断続切削条件でのネズミ鋳鉄の高速仕上げ加工に最適です。
切れ刃じん性に優れているため、高硬度鋼の断続加工の補助材種として最適です。

用途
一般旋削鋳鉄加工用。
一般旋削高硬度鋼加工用。
仕上げ
被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングTINチップ厚さ(mm)3.175コーナーR(mm)0.4母材CBN材種7525内接円径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする