曜日別特売
WNGA080408S01530F T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620) サンドビック 63682336

 

WNGA080408S01530F T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620) サンドビック 63682336
WNGA080408S01530F T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620) サンドビック 63682336

T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ(620)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
コーナーR(mm)0.8
切刃長さ(mm)2.5
内容量1箱(5個)注文コード63682336品番WNGA080408S01530F
参考基準価格(税別)¥55,500販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

精密級のCBNチップです。

用途
一般旋削高硬度鋼加工用。
中~強断続加工に。
仕上げ加工用。
仕上げ
被削材H切刃長さ(mm)2.5勝手なしコーティングノンコートチップ厚さ(mm)4.7625コーナーR(mm)0.8母材CBN材種7135内接円径(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする