曜日別特売
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227

 

SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227
SF-SOAP-02 スティッキーフレンズ石けんトレイ 東洋ケース 63683227

スティッキーフレンズ石けんトレイ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
タイプシバイヌ
内容量1個注文コード63683227品番SF-SOAP-02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

洗面台でよく使うあれこれを可愛く収納できます。
手足が曲がり何回も貼り剥がし可能です。
あると便利な吸着タイプのフックです。

材質ポリ塩化ビニル、スチール、ポリウレタン、PET樹脂質量(g)123タイプシバイヌ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約134×12×193耐荷重(g)約250以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする