INAX(LIXIL)
自動水栓 オートマージュMX
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
電源(V)
アクエナジー
アクエナジー
100
排水
排水栓:あり
排水栓:あり
排水栓:なし
水栓タイプ
単水栓
混合栓
単水栓
取付穴径(Φmm)
32±2~36±2
32±2~36±2
27±2~36±2
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
63684137
品番
AM-320
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。継ぎ目のないシンプルなデザインです。
混合水栓逆止弁付
形状
C
電源(V)
アクエナジー
使用工具
KG-9
取付穴径(Φmm)
32±2~36±2
排水
排水栓:あり
仕様
節水泡沫、お掃除楽々台座、逆止弁、ストレーナ内蔵、排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます
取付方式
全交換(台付)
呼び径(mm)
13
電源
アクエナジー
適合場所
洗面所
流量(L/min)
約2.5(吐水)
使用地区
一般地
吐水口長さ(mm)
127
吐水口高さ(mm)
187
給電方式
電源式
水栓タイプ
単水栓
関連資料:
寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。