AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268

AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268
AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268
AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268
AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268
AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268
AM-320HCV1 自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ INAX(LIXIL) 63684268

自動水栓 オートマージュMX ベッセル用ロングタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電源(V)100
水栓タイプ単水栓
内容量1個注文コード63684268品番AM-320HCV1
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
継ぎ目のないシンプルなデザインで、スイッチはみんなが使いやすい上面に配置しています。
混合水栓逆止弁付

電源(V)100水栓タイプ単水栓取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13使用工具KG-4適合場所洗面所取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用地区一般地排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)125給電方式電源式
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする