曜日別特売
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383

AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383
AM-301CV1 自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付 INAX(LIXIL) 63684383

自動水栓 オートマージュA 手動スイッチ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
排水排水栓:なし
水栓タイプ単水栓
取付穴径(Φmm)27±2~36±2
内容量1個注文コード63684383品番AM-301CV1
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

手を近づけるだけでセンサーが感知して吐水する自動水栓で清潔に使えます。
凹凸が少なく清潔感のあるデザインで、スイッチや頭頂部についた水滴は根元まで垂れずに洗面器に落ちるように配慮しています。
混合水栓逆止弁付

水栓タイプ単水栓使用地区一般地電源(V)AC100(50/60Hz)適合場所洗面所給電方式電源式取付方式全交換(台付)呼び径(mm)13排水排水栓:なし吐水口長さ(mm)108取付穴径(Φmm)27±2~36±2使用工具KG-23
関連資料:寸法図(0.1MB)
注意
※排水栓の操作レバーは水栓金具に含まれます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする