曜日別特売
310234 V-ORANGE FL  シェークハンドラケット VICTAS(ヴィクタス) 63685038

V-ORANGE FL シェークハンドラケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本注文コード63685038品番310234
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

鮮やかなカラーが特徴の5枚合板ラケット。初・中級者向きの攻撃用シェークハンドラケット。

材質木材5枚厚さ(mm)5.8寸法(mm)グリップ:100×24オレンジ質量(g)80±ブレードサイズ(mm)157×150用具種別卓球ラケット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする