VICTAS(ヴィクタス)
サイドテープPLAY 10mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
色
ターコイズ
ブラック
オレンジ
イエロー
ターコイズ
ホットピンク
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
63685379
品番
801060TQ
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
POPなカラー展開のサイドテープ。ラケットサイドを保護。
用具種別
サイドテープ
色
ターコイズ
材質
ポリウレタン
幅(mm)
10
長さ(cm)
50