タカショー
ウッディーDX縁台
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1800×580×400
約1800×580×400
約1800×900×400
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
63691173
品番
BMSH-185NN
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
庭を憩いの空間に変えてくれるあたたかみのある木製の縁台です。
材質
天然木
幅(mm)
1800
質量(kg)
約16
色
ナチュラル
質量(g)
16.2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1800×580×400
座面高さ(mm)
約400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅180cm×奥行58cm×高さ40cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。
※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
※平地で組み立ててください。
※安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません