BMSH-189NN ウッディーDX縁台 タカショー 63691189

 

BMSH-189NN ウッディーDX縁台 タカショー 63691189
BMSH-189NN ウッディーDX縁台 タカショー 63691189
BMSH-189NN ウッディーDX縁台 タカショー 63691189

ウッディーDX縁台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品メーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×900×400
内容量1台注文コード63691189品番BMSH-189NN
参考基準価格(税別)¥24,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

庭を憩いの空間に変えてくれるあたたかみのある木製の縁台です。

材質天然木幅(mm)1800質量(kg)約21ナチュラル質量(g)21耐荷重(kg)100kgまで(1人用)●スタッキング可寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×900×400座面高さ(mm)約400寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅180cm×奥行90cm×高さ40cm
注意
※以下のような場所で使用しないでください。破損や事故の原因となります。
・危険な場所や通行の妨げになる場所、強い振動、衝撃のある場所
・地面に小石や砂利の多い場所や、傾斜や段差のある不安定な場所
・風の強い場所、高い場所…強風時に倒れたり、落下すると危険です。
・火気の近くや高温になる場所…熱の影響により、商品の変形や火災の原因になります。
※すき間に手や指を入れないでください。
※引きずったり、荷重がかかった状態で移動しないでください。また、使用時は後方2点など、集中的な荷重をかけないでください。地面に傷がついたり、破損や事故の原因になります。
※重い物等を置いて、1カ所に強い荷重がかからないように十分ご注意ください。ガタツキや転倒の原因となり危険です。
※座面の上に立つ、座面以外の所に座るなど、目的以外の使用はしないでください。
※座った状態で商品を傾けないでください。破損や事故の原因になります。
※平地で組み立ててください。
※安全のため、2人以上で作業を行ってください。
※組み立ての際は、手や指を挟まないよう十分ご注意ください。
※組立手順に従い、すべてのボルト、ナット、ネジを確実に締めてください。組み立て完了後、ボルト、ナット、ネジにゆるみがないか確認してください。ゆるんだままで使用すると危険です。
※ボルト、ナット、ネジ取付時、必要以上に締めないでください。
※組み立て完了後、ゴミや汚れを取り除いてください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラティス/デッキ/オーニング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする