タカショー
エバーアートフェンス センシア横パネル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ステンカラー
ステンカラー
セピアブラウン
ブラック
寸法(高さH×幅W)(mm)
720×1998
540×1998
720×1998
920×1998
1120×1998
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
63691243
品番
-
参考基準価格(税別)
¥24,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
アルミカラーのモダンな印象とシンプルなデザインが魅力。
コストパフォーマンスに優れたシンプルな目かくしフェンスです。
材質
アルミ合金押出形材
色
ステンカラー
寸法(幅W×高さH)(mm)
1998×720
呼称
2008
寸法(高さH×幅W)(mm)
720×1998
注意
※フェンスを連結するには、別売のジョイントスリーブ、コーナー部品が必要です。
※フリーポール(柱)及びその他部材は別売りとなっております。
※個人宅への配送はお受けできかねます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません