タカショー
イタリア製 NALDI ネットベンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
色
ダークグレー
トープ
ダークグレー
メイズ
全3種類を一覧で見る
内容量
1脚
注文コード
63692756
品番
NAR-C14DG
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
より高い性能試験基準をクリアした商業・公共施設でもお使いいただけるファニチャーです。スタッキング可能。
色
ダークグレー
材質
ガラス繊維強化ポリプロピレン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約1160×700×860
質量(kg)
約8.9
座面高さ(mm)
390
幅(mm)
1160
質量(g)
8.9
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
W1160×D700×H860 SH:390mm
注意
※個人宅への配送は出来ません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません