商品レビューを投稿する内容量1個注文コード63692774品番MR-UV
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
本製品は、波長365nm(長波UV-A)を発するLED紫外線ライトで、高出力電池(別売)を使用できるため、強い光の照射が可能です。
樹脂の硬化、接着、乾燥時間の大幅な短縮、印刷物の蛍光性検出、表面の傷見、様々な物質の紫外線反応と幅広い用途があります。
360°回転するシフトスイッチで、UV LEDと白色LEDの2色にスムーズに色を切り替えることができます。