※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンドビック
T-Max Q-カット倣い加工用チップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(10個)
注文コード
63696415
品番
N151.2-A219-50-4P
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
用途
倣い加工用。
低送り加工用。
突切り・溝加工用。
仕上げ
被削材
S
勝手
なし
切削幅(mm)
5.563
コーティング
TIALN+TIN
チップ厚さ(mm)
8.106
コーナーR(mm)
2.7813
刃幅公差(mm)
-0.02032~0.02032
材種
1005
切刃数
1