- 付属品
- 取扱説明書、取りつけ金具
- 材質
- センサヘッド部:亜鉛、プリアンプ:PES
- 寸法(mm)
- 30×14×4.8
- 質量(g)
- 約120(梱包状態)
- タイプ
- フラット型 センサヘッド、シールドタイプ
- 仕様
- -
- 保護構造
- IEC規格 IP67(センサヘッド部)
- 接続方式
- コネクタ接続(標準・保護スパイラルチューブつきタイプ 標準コード長2.6m)
- 標準検出物体(mm)
- 15×15、材質:鉄(t=3、S50C)
- 検出距離(mm)
- 5
- 材質(ケース)
- -
- 分類
- -
- 電源電圧(V)
- -
- 制御出力
- -
- ヘッド形状
- フラット
- 応答時間
- -
- 高度(m)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 50以上(DC500Vメガにて)
- 使用周囲温度(℃)
- 動作時:-10~60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-20~70(ただし、氷結、結露しないこと)
- 材質(カバー)
- -
- 周囲湿度(%RH)
- 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
- ケーブル
- 標準
- 保護回路
- -
- 検出物体
- 磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
- 耐振動(耐久)
- 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h
- 耐衝撃(耐久)
- 500m/s2 X、Y、Z各方向3回
- 繰返し精度(μm)
- 2
- 消費電力(mW)
- -
- 材質(検出面)
- 耐熱ABS
- 感度調整
- -
- 動作モード
- -
- 汚染度(使用環境)
- -
- 表示灯
- -
- 温度特性
- センサヘッド部:0.04%/℃、センサヘッド部以外:0.08%/℃
- 周囲温度(℃)
- 動作時:-10~60(ただし、氷結、結露しないこと)、保存時:-20~70(ただし、氷結、結露しないこと)
- シールド
- シールドタイプ
- 材質(ナット)
- -
- 材質(座金)
- -
- 応差
- 可変
- アズワン品番
- 64-9680-62
- 入出力
- -
- 出力形式
- -
- 接続台数
- -
- 耐電圧(V/min)
- AC1000(50/60Hz)
- 衝撃(耐久)(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向3回
- 使用周囲湿度(%RH)
- 動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
- 振動(耐久)Hz
- 10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h