E3S-CD12 2M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン) 63698523

E3S-CD12 2M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン) 63698523
E3S-CD12 2M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン) 63698523

耐油・長距離光電センサ(メタルケース)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品当日出荷とは
検出方式拡散反射形
検出距離白画用紙300×300mm: 2m
内容量1個注文コード63698523品番E3S-CD12 2M
参考基準価格(税別)¥34,500販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心
長距離検出。最大30m(透過形)
定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性
M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

形状ヨコ形検出方式拡散反射形検出距離白画用紙300×300mm: 2m接続方式コード引き出しタイプ光源赤外発光ダイオード (850 nm)検出距離(m)2(赤外光)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする