E3S-CT11 5M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン) 63698539

E3S-CT11 5M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン) 63698539
E3S-CT11 5M 耐油・長距離光電センサ(メタルケース) omron(オムロン) 63698539

耐油・長距離光電センサ(メタルケース)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可お客様組立品翌々日出荷とは
検出方式透過形
検出距離30m
内容量1個注文コード63698539品番E3S-CT11 5M
参考基準価格(税別)¥34,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

優れた耐水・耐油性(IP67、社内規格・耐油)オイルミスト雰囲気でも安心
長距離検出。最大30m(透過形)
定格値で1,000m/s2の優れた耐衝撃性
M12メタルコネクタ中継タイプを品揃え
NPN/PNP出力の切替スイッチ方式

仕様●材質(操作部カバー):ポリエーテルサルフォン●材質(レンズ部):メタクリル樹脂●材質(取りつけ金具):ステンレス(SUS304)形状ヨコ形種類光電センサ出力NPN/PNP 切替式耐電圧AC1000V 50/60Hz 1minコード長さ(m)5検出方式透過形検出距離30m接続方式コード引き出しタイプ検出距離(mm)30000材質(ケース)亜鉛ダイカスト電源電圧(V)DC10~30(リップル(p-p)10%も含む)光源赤外発光ダイオード (850 nm)消費電流(A)0.05以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~55検出物体不透明体動作モード入光時ON/しゃ光時ON 切替式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする