ミニパワーリレー

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可お客様組立品61日以内出荷とは
内容量1個接点構成2cコイル定格電圧(V)AC24注文コード63701558品番MY2-02 AC24
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

基準タイプ(形MY)に加えて、接点の動作状態を保持するラッチングリレー(形MYK)、粉塵・腐食性ガス等の環境に適したシールリレー(形MYQ・形MYH)など豊富な品揃え。
動作表示灯付き、ラッチングレバー付きなど用途に合わせて選定可能(形MY プラグイン端子)
軽い挿入力と強固な引抜強度で、配線工数を削減するプッシュインPlus端子ソケット(形PYF-□-PU)との組合せで従来のねじ端子ソケットより配線工数60%短縮。

備考都度納期確認コイル定格電圧(V)AC24質量(g)-極数2使用温度範囲(℃)-保護構造ケース入り消費電力(W)-接点シングル接点構成2c分類基準形(電気用品安全法準拠品)消費電力(VA)-接触抵抗(mΩ)-接点材質Ag定格電流(mA)53.8(50Hz)、46(60Hz)コイル抵抗(Ω)-動作時間(ms)-復帰時間(ms)-接点最大許容電圧(V)AC250/DC125接点最大許容電流(A)5端子プリント基板用端子接点定格制御容量(抵抗負荷)AC220V 5A/DC24V 5Aコイル定格(V)AC24 50Hz 53.8mA AC24 60Hz 46mA接点定格負荷電圧(V)AC220V 5A(抵抗負荷) AC220V 2A(誘導負荷(cosΦ=0.4)) DC24V 5A(抵抗負荷) DC24V 2A(誘導負荷(L/R=7ms))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする