セット内容ファン本体、フィンガーガード×2、M4ねじ(55 mm)×4&ナットセット×4、プラグコード(1m)種類AC周波数(Hz)50/60定格電圧(V)AC100~240定格電流(A)0.08定格回転数(min-1[r.p.m])3850速度高速最大風量(m3/min)1.5音圧レベル(dB)40最大静圧(Pa)90サイズ(mm)□92×t38定格入力(W)4.5回転速度高速アズワン品番64-9683-53軸受種類ボールベアリングモータ種類ブラシレス直流モータ電圧変動許容範囲90~264V最大風量(ノミナル値)1.5m**3/min